Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-210.2434
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2434
EAN/GTIN:
     4044589363190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Händedesinfektionsplan Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500

Sechs Schritte zur Hygienischen Händedesinfektion gem. DIN EN 1500.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN 1500
Produktart:
Hygieneaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushänge, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, selbstkl. Folie, 20, 0 x 30, 0 cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,41*
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,41*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.2434
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.