Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor Nässe schützen Packstückorientierung, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vor Nässe schützen Packstückorientierung, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm
Vor Nässe schützen Packstückorientierung, selbstkl. Folie , Größe 7,40x10,50cm
Artikel-Nr.:
     894-210.2232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2232
EAN/GTIN:
     4044589027573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Paketaufkleber - Packstückorientierung Vor Nässe schützen
Paketaufkleber - Vor Nässe schützen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Vor Nässe schützen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,38*
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,38*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,71*
€ 5,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2232
ab € 57,43*
Ähnlich
Wolk
32.2232
ab € 37,33*
Ähnlich
Wolk
21.2234
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.