Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlenschutz Radioaktiv Kontamination Warnschild, selbstkl. Folie,14,80x7,40cm DIN 25430 E 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahlenschutz Radioaktiv Kontamination Warnschild, selbstkl. Folie,14,80x7,40cm DIN 25430 E 100
Strahlenschutz Radioaktiv Kontamination Warnschild, selbstkl. Folie,14,80x7,40cm DIN 25430 E 100
Artikel-Nr.:
     894-210.2140
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2140
EAN/GTIN:
     4044589027498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
Warn-Kombischild - Strahlenschutz Radioaktiv Kontamination DIN 25430 E 100
Radioaktiv Kontamination


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 25430 E 100
  • Größe (BxH): 14,8 x 7,40 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild / Strahlenschutz, DIN 25430 E 100, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,12*
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.