Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtb. u. unsichtb. Laser. Best. v. Auge Laserkennzeichnung,selbstkl,14,8x7,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtb. u. unsichtb. Laser. Best. v. Auge Laserkennzeichnung,selbstkl,14,8x7,4cm
Sichtb. u. unsichtb. Laser. Best. v. Auge Laserkennzeichnung,selbstkl,14,8x7,4cm
Sichtb. u. unsichtb. Laser. Best. v. Auge Laserkennzeichnung,selbstkl,14,8x7,4cm
Artikel-Nr.:
     894-210.1997
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1997
EAN/GTIN:
     4044589027153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
Warn-Zusatzschild - Laserkennzeichnung Sichtb. u. unsichtb. Laserstahl. Bestrahl. von Augen oder Haut
Sichtbare und unsichtbare Laserstahlung - Bestrahlung von Augen oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden - Laser KLasse 4


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 14,8 x 7,40 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Laserkennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
14,8 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laserkennzeichnung klasse 4, laserkennzeichnung, warn-textschilder folie, Warn-Zusatzschild / Laserkennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,40*
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1237
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.