Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.10,50x5,20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.10,50x5,20cm
Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.10,50x5,20cm
Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Laserkennzeichnung, selbstkl.10,50x5,20cm
Artikel-Nr.:
     894-210.1912
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1912
EAN/GTIN:
     4044589026705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
Warn-Zusatzschild - Laserkennzeichnung Laserstrahl. Bestrahlung von Auge oder Haut durch
Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Laserkennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,5 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: laserkennzeichnung klasse 4, laserkennzeichnung, warn-textschilder folie, Warn-Zusatzschild / Laserkennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,26*
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1913
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
39.1912
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.