Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstieg für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufstieg für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Aufstieg für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-210.1144
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1144
EAN/GTIN:
     4044589025074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
verbotszeichen din 4844-2 d-p006 zu...
Verbots-Kombischild Aufstieg für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext
Kombischild Aufstieg für Unbefugte verboten


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P006 - Zutritt für Unbefugte verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-P006 - D-P006
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Aufstieg für Unbefugte verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, DIN 4844-2 D-P006 + Zusatztext, ASR A1.3 D-P006 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,24*
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1144
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
11.1145
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.