Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Artikel-Nr.:
     894-210.0634
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0634
EAN/GTIN:
     4044589023193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Allgemeines Gebotszeichen DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Allgemeines Gebotszeichen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M001
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M001 - Allgemeines Gebotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M001 - Allgemeines Gebotszeichen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Gebotszeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m001 allgemeines gebotszeichen, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M001, ASR A1.3 M001, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,79*
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0633
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.