Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorsicht! Fräswelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorsicht! Fräswelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm
Vorsicht! Fräswelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm
Artikel-Nr.:
     894-210.0453
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0453
EAN/GTIN:
     4044589022219
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt na...
Warnschilder Praxisbewährt nach BGV...
Warn-Kombischild

Größe: B x H in cm: 13,1 x 18,5
Material: Folie

mit Zusatztext


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W022 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schild, Schilder, Vorsicht! Fräswelle, Warn-Kombischild, wolk, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,51*
Lager 894
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,51*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG