Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Vorsicht! Biogefährdung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 894
Artikel-Nr.:
894-210.0434
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.0434
EAN/GTIN:
4044589022127
Suchbegriffe:
Warnschilder nach ISO 7010
Warn-Kombischild
Größe: B x H in cm:
13,1 x 18,5
Material:
Folie
mit Zusatztext
Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W009 + Zusatztext
Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 894
>
Warnschilder nach BGV A8, ASR A1.3, DIN 4844-2, ISO 7010
Weitere Suchbegriffe:
Schild, Schilder, Vorsicht! Biogefährdung
,
Warn-Kombischild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gebotschilder
,
Hinweisschilder
,
Verbotsschilder
,
Gefahrstoffe
,
Elektro-Warnschilder
,
Schilder
,
Lebensgefahr
,
Restgefahren
,
Risiko
,
Warn-Zusatzschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,99*
Lager 894
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warn-Kombischild Vorsicht! Biogefährdung, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm
Wolk
11.0434
ab € 3,81*
Ähnlich
Warn-Kombischild Vorsicht! Biogefährdung, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm
Wolk
11.0435
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG