Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Giftige Stoffe Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W016 + Zusatztext ASR A1.3 W016 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorsicht! Giftige Stoffe Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W016 + Zusatztext ASR A1.3 W016 + Zusatztext
Vorsicht! Giftige Stoffe Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W016 + Zusatztext ASR A1.3 W016 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-210.0408
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0408
EAN/GTIN:
     4044589022004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
Warn-Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe DIN EN ISO 7010 W016 + Zusatztext ASR A1.3 W016 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe


  • Material: 0872 PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W016 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W016 - Warnung vor giftigen Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W016 - Warnung vor giftigen Stoffen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor giftigen Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W016 + Zusatztext, ASR A1.3 W016 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,13*
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,13*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0409
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.