Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopfzeile für Flucht- und Rettungspläne, selbstklebende Folie, 110x12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfzeile für Flucht- und Rettungspläne, selbstklebende Folie, 110x12 cm
Kopfzeile für Flucht- und Rettungspläne, selbstklebende Folie, 110x12 cm
Artikel-Nr.:
     894-210.0053
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0053
EAN/GTIN:
     4044589020512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfzeile Fluchtplan
Kopfzeile für Flucht- und Rettungsp...
Kopfzeile Rettungsplan
kopfzeile für flucht- und rettungsp...
Kopfzeile für Flucht- und Rettungspläne Flucht- und Rettungsplan, selbstklebend

Größe: B x H in cm: 110,0 x 10,0
Material: Folie

mit grünem Druck: „Flucht- und Rettungsplan“ auf transparenter Folie


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 110,00 cm x 12,00 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 14,96*
Lager 894
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 14,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG