Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Aushang, Folie (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Folie (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Folie (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Folie (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Artikel-Nr.:
     894-150.A5980
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5980
EAN/GTIN:
     4044589391315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Aushang - Brandschutz Brandschutzordnung Teil A DIN 14096 Teil A
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN 14096 Teil A
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, Folie (langnachleuchtend), Brandschutzordnung Teil A, 20, 0 x 30, 0 cm, DIN 14096 Teil A, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 24,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 24,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,63*
€ 29,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,07*
€ 27,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,19*
€ 26,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,43*
€ 25,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,61*
€ 20,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A5980
ab € 7,58*
Ähnlich
Wolk
43.A5980
ab € 7,53*
Ähnlich
Wolk
21.A5980
ab € 7,22*
Ähnlich
Wolk
38.A5980
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.