Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Alu nachleuchtend, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang, Alu nachleuchtend, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Alu nachleuchtend, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Aushang, Alu nachleuchtend, Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm DIN 14096 Teil A
Artikel-Nr.:
     894-150.A5960
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5960
EAN/GTIN:
     4044589368683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Aushang - Brandschutz Brandschutzordnung Teil A DIN 14096 Teil A
Brandschutzordnung BRD und Landkreis München ISO7010


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN 14096 Teil A
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, Alu nachleuchtend, Brandschutzordnung Teil A, 20, 0 x 30, 0 cm, DIN 14096 Teil A, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 16,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,86*
€ 17,28*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 13,37*
€ 18,06*
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.A5960
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.