Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
Artikel-Nr.:
     894-150.A5175
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5175
EAN/GTIN:
     4044589368638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmeldetelefon F006 Brandschutzz...
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmeldetelefon f006 brandschutzz...
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandmeldetelefon DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006
SafetyMarking® Brandschutzschild – Brandmeldetelefon


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F006
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F006 - Brandmeldetelefon
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F006 - Brandmeldetelefon
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandmeldetelefon
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend Brandmeldetelefon, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F006, ASR A1.3 F006, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,56*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5170
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.