Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,2 x15, DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,2 x15, DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,2 x15, DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2,2 x15, DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     894-150.A3912
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A3912
EAN/GTIN:
     4044589402110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - Fahne - langnachleuchtend Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Fahnenschild Augenspüleinrichtung

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011
  • Größe (BxHxT): 2,0 x 15,2 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Fahnenschild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
Fahne
Symbol:
Augenspüleinrichtung
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, piktogramm erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Augenspüleinrichtung, 2, 2 x 15, DIN EN ISO 7010 E011, ASR A1.3 E011, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,81*
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3917
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.