Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Alu, langnachleuchtend, Notausstieg mit Fluchtleiter rechts, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschild, Alu, langnachleuchtend, Notausstieg mit Fluchtleiter rechts, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Winkelschild, Alu, langnachleuchtend, Notausstieg mit Fluchtleiter rechts, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Winkelschild, Alu, langnachleuchtend, Notausstieg mit Fluchtleiter rechts, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Artikel-Nr.:
     894-150.A2120
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2120
EAN/GTIN:
     4044589428592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausstieg Fluchtleiter E016 Fluch...
Notausstieg mit Fluchtleiter E016 F...
Notfenster Leiter E016 Fluchtwegsch...
Fluchtwegschild - Winkel - langnachleuchtend Notausstieg mit Fluchtleiter rechts DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016
Notausstieg mit Fluchtleiter rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E016
  • Größe (BxHxT): 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E016 - Notausstieg mit Fluchtleiter
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E016 - Notausstieg mit Fluchtleiter
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtweg Winkelschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Notausstieg mit Fluchtleiter rechts
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E016 Notausstieg Fluchtleiter, alle fluchtwegschilder alu, notausstieg fluchtleiter e016 fluchtwegschild, Fluchtweg Winkelschild, Alu, langnachleuchtend, Notausstieg mit Fluchtleiter rec, DIN EN ISO 7010 E016, ASR A1.3 E016, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,81*
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2121
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.