Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschstreifen, selbstklebend, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 80x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutschstreifen, selbstklebend, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 80x3cm
Antirutschstreifen, selbstklebend, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 80x3cm
Antirutschstreifen, selbstklebend, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 80x3cm
Artikel-Nr.:
     894-150.7501
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7501
EAN/GTIN:
     4044589054975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Antirutsch Streifen
SafetyWalk - Antirutsch-Markierungsstreifen langnachleuchtend
Safety Walk® Antirutschstreifen

selbstklebend, rutschhemmende Oberfläche R11, ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden.


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxL): 3,0 x 80,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungsstreifen
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | rutschhemmend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
3,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsstreifen, Leitmarkierungsband, Leitmarkierungsstreifen, Leitstreifen, alle antirutschbänder r11, antirutsch streifen, wolk aufkleber, SafetyWalk/Antirutschstreifen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 18,44*
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,44*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,33*
€ 38,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.