Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzug im Brandfall nicht benutzen Brandschutz,Alu,langnachleuchtend, 14,8x5,2cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen Brandschutz,Alu,langnachleuchtend, 14,8x5,2cm DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht benutzen Brandschutz,Alu,langnachleuchtend, 14,8x5,2cm DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht benutzen Brandschutz,Alu,langnachleuchtend, 14,8x5,2cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-150.2883
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.2883
EAN/GTIN:
     4044589055224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Hinweisschild für die Feuerwehr Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066-D1
Aufzug im Brandfall nicht benutzen


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 14,8 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
14,8 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 4066-D1, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 9,85*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 9,85*
7 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,84*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,60*
€ 23,48*
8 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2630
ab € 5,67*
Ähnlich
Wolk
11.2883
ab € 2,14*
Ähnlich
Wolk
11.2630
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
38.2883
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
38.2630
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
15.2630
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
21.2630
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.2883
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
21.2884
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.