Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspüleinrichtung Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Augenspüleinrichtung Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking,15,0x15,0cm DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Artikel-Nr.:
     894-150.0063
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0063
EAN/GTIN:
     4044589003980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011
Augenspüleinrichtung


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E011
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E011 - Augenspüleinrichtung
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Augenspüleinrichtung
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Augenspüleinrichtung, Rettungszeichen BGV A8 Augenspüleinrichtung, Augenspüleinrichtung E011 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Augenspüleinrichtung, piktogramm erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E011, ASR A1.3 E011, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 8,13*
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 8,13*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0064
ab € 5,49*
Ähnlich
Wolk
43.0063
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
43.0064
ab € 3,04*
Ähnlich
Wolk
21.0063
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
21.0064
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
38.0063
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.0064
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
44.0063
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
44.0064
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
38.0070
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
11.0064
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.