Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Wegweiser, (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 60x25 cm Version: WEISS - WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indiv. Wegweiser, (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 60x25 cm Version: WEISS - WEISS
Indiv. Wegweiser, (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 60x25 cm Version: WEISS - WEISS
Indiv. Wegweiser, (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 60x25 cm Version: WEISS - WEISS
Artikel-Nr.:
     894-110.S1207.WEISS
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.S1207.WEISS
EAN/GTIN:
     4044589393326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
betriebliche verkehrsschilder
Individuell gefertigter Wegweiser, (rechtsweisend) Aluminium, geprägt, Ecken rund, ohne Bohrung

Ausgewählte Version: WEISS - WEISS




  • Version: WEISS - WEISS
  • Material: Alu, geprägt, 0,6-0,8 mm
  • Größe (B x H): 60,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Wegweiser
Produktkategorie:
Individuelle Schilder
Ausführung:
rechtsweisend
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
60,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
60,0 × 25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 55,73*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 42,11*
€ 55,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.