Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Wegweiser (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indiv. Wegweiser (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB
Indiv. Wegweiser (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB
Indiv. Wegweiser (rechtsw.)Alu, geprägt 0,6 mm, Text schwarz, 90x30 cm Version: GELB - GELB
Artikel-Nr.:
     894-110.S1205.GELB
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.S1205.GELB
EAN/GTIN:
     4044589393272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
betriebliche verkehrsschilder
Individuell gefertigter Wegweiser (rechtsweisend) Aluminium, geprägt, Ecken rund, ohne Bohrung

Ausgewählte Version: GELB - GELB




  • Version: GELB - GELB
  • Material: Alu, geprägt, 0,6-0,8 mm
  • Größe (B x H): 90,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Wegweiser
Produktkategorie:
Individuelle Schilder
Ausführung:
rechtsweisend
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
90,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
90,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 76,76*
€ 99,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 76,90*
€ 99,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.