Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Artikel-Nr.:
     894-110.A5020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A5020
EAN/GTIN:
     4044589367402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
SafetyMarking® Brandschutzschild – Feuerlöscher


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerlöscher
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher Größe: 30, 0 x 30, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 11,70*
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 11,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,97*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,33*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,34*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5010
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5015
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.