Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren, Alu, 60x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spielplatzschild Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren, Alu, 60x40 cm
Spielplatzschild Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren, Alu, 60x40 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5461
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5461
EAN/GTIN:
     4044589016287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Spielplatzschilder
Spielplatzschild Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren
Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren

Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren.

Benutzung nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten und auf eigene Gefahr


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 60,00 cm x 40,00 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Spielplatzschild, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 33,24*
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 33,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.