Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absolutes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 50 cm
Absolutes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 50 cm
Absolutes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 50 cm
Absolutes Haltverbot Verkehrsschild, Alu geprägt, Größe 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.5185
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5185
EAN/GTIN:
     4044589014924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
13b (Vorschriftzeichen)
283 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot VZ: 283
SafetyMarking® Verkehrsschild Absolutes Haltverbot VZ: 283

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung:

Hier gilt absolutes Haltverbot. In der Regel sind die Schilder dort aufgestellt, wo andere Fahrzeuge behindert würden. Die Schilder gelten immer bis zum Aufhebungszeichen oder bis zur nächsten Kreuzung.

Weiße Pfeile auf den Schildern bestimmen Anfang und Ende des Abschnitts

Handlungsempfehlung:

Parken Sie nicht in dem ausgewiesenen Bereich. Es ist mit Bußgeldern und dem Abschleppen des Fahrzeuges zu rechnen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Absolutes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
50,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Absolutes Halteverbot, 13b (vorschriftzeichen), Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 34,06*
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5182
ab € 3,70*
Ähnlich
Wolk
11.5183
ab € 7,41*
Ähnlich
Wolk
11.5184
ab € 11,73*
Ähnlich
Wolk
21.5186
ab € 1,89*
Ähnlich
Wolk
21.5182
ab € 2,91*
Ähnlich
Wolk
21.5183
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.