Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO I Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIO I Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm DIN 4066-D1
BIO I Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-110.2895
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2895
EAN/GTIN:
     4044589013866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BIO I DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BIO I
bio i din 4066 feuerwehrzeichen
Hinweisschild für die Feuerwehr BIO I DIN 4066-D1
BIO I


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 21,0 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
21,0 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,38*
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.