Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Feuerwehrzufahrten Anfahrtszone für Feuerwehr Ì 22 VVB,Alu,50x35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Feuerwehrzufahrten Anfahrtszone für Feuerwehr Ì 22 VVB,Alu,50x35cm
Hinweisschild Feuerwehrzufahrten Anfahrtszone für Feuerwehr Ì 22 VVB,Alu,50x35cm
Artikel-Nr.:
     894-110.2750
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2750
EAN/GTIN:
     4044589013354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten Anfahrtszone für Feuerwehr § 22 VVB
Anfahrtszone für Feuerwehr § 22 VVB (Freistaat Bayern)


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 50,0 x 35,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
50,0 cm
Höhe:
35,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,70*
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 24,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.