Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrtszone für Feuerwehr Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anfahrtszone für Feuerwehr Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1
Anfahrtszone für Feuerwehr Hinweisschild Brandschutz, Alu, Größe 59,40x21,00 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     894-110.2648
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2648
EAN/GTIN:
     4044589012999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrtszone für Feuerwehr DIN 4066...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Anfahrtsz...
Hinweisschild FW
Hinweisschild Fernwärme
Hinweisschild für die Feuerwehr Anfahrtszone für Feuerwehr DIN 4066-D1
Anfahrtszone für Feuerwehr


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 59,4 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leerschild Fernwärme, Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten, hinweisschild fw, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,45*
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,45*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.