Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile, silber/schwarz, gerade, Größe 8,50 cm x 2,50 cm, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehrichtungspfeile, silber/schwarz, gerade, Größe 8,50 cm x 2,50 cm, Alu
Drehrichtungspfeile, silber/schwarz, gerade, Größe 8,50 cm x 2,50 cm, Alu
Artikel-Nr.:
     894-110.0665
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0665
EAN/GTIN:
     4044589008503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeile silber/schwarz, Ausführung: gerade
Drehrichtungspfeile, gerade, silber/schwarz

Der Drehrichtungspfeil ist selbstklebend ausgerüstet.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 8,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Drehrichtungspfeil
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
8,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehrichtungspfeile, silber/schwarz, wolk, Verpackungskennzeichnungen, Umweltschutz, Verpackungen, Explosive Stoffe, Endzündbare Gase, Duales System, Etiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Recycling, Folie, Verpackung, Abfallentsorgung, Symbolschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,61*
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.