Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bremsbackensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bremsbackensatz (Breite 25mm, Ø 180mm ) für NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V
Bremsbackensatz (Breite 25mm, Ø 180mm ) für NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V
Artikel-Nr.:
     888-J3501043NP
Hersteller:
     HE+BU
Herst.-Nr.:
     J3501043
EAN/GTIN:
     4029416054410
Suchbegriffe:
Bremsbackensatz Trommelbremse
Bremsensatz Trommelbremse
Trommelbremsbelag
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,90*
€ 26,36*
Lager 888
€ 5,90*
€ 30,85*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 888
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 888
Versand: Lager 888
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 888
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG