Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger Kipor KGE 6500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromerzeuger Kipor KGE 6500E
Stromerzeuger Kipor KGE 6500E
Artikel-Nr.:
     882-kipor68123
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     68123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger Kipor KGE 6500E

Produktbeschreibung

  • ein hochwirksames Verbrennungssystem sorgt für gute Abgaswerte
  • ein großer Schalldämpfer dämpft mit doppelwandiger Struktur und Auskleidung Auspufflärm und Motorgeräusche
  • mit Ölmangel-Abschaltautomatik
  • mit AVR (automatic voltage regulator) - die automatische Spannungsregelung glättet nicht nur die Ausgangsspannung und bewirkt eine konstante Spannungsabgabe sondern sorgt auch für einen sicheren Schutz gegen Überlastung und verhindert so Schäden am Gerät

Ausstattung

  • Steckdosen: 2x 230 V Schutzkontaktsteckdose
  • Batterieladung: 12 V / 8,3 A

Leistung

  • max. Leistung 1~: 5,5 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Dauerleistung 1~: 5,0 kVA (bei cos phi 0,8)
  • Spannung: 230 V
  • Strom 1~: 21,7 A
  • Frequenz: 50 Hz

Technische Daten

  • Motortyp: Kipor KG390
  • Kraftstoff: Benzin
  • Motorleistung: 7,0 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Starter: Elektrostart
  • Tank: 30 l
  • Schalldruck: 74 dB(A)
  • Maße (LxBxH): 675 x 520 x 540 mm
  • Gewicht: 90 kg
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat kipor, stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db, KGE, Benzingenerator, Benzin, 230 Volt, Schutzkontaktsteckdose, 400 Volt, CEE-Steckdose, Drehstrom, 3 Phasen, automatische Spannungsregulierung, Ölmangel-Abschaltung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 836,95*
Frei Haus
ab € 803,21*
€ 856,12*
Lager 882
4 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 866,78*
€ 889,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 882
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,00*
€ 1.057,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 866,78*
€ 1.031,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 882
Versand: Lager 882
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 1.951,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 882
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefi-Elektronik
25109
ab € 153,76*
Zubehör
Gefi-Elektronik
25112
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG