Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einschaltstrombegrenzer ESB-Profi 2400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     882-kipor25109
Hersteller:
     Gefi-Elektronik
Herst.-Nr.:
     25109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer

Einschaltstrombegrenzer ESB-Profi 2400 Watt

Einsatzbereich

  • Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf als Vorschaltgerät für Elektro-Handwerkzeuge
  • geeignet für den Einsatz mit Kipor-Stromerzeugern und anderen Fabrikaten

Produktbeschreibung

  • Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf als Vorschaltgerät für Elektro-Handwerkzeuge
  • für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
  • vollelektronisch, ohne Verschleißteile wie Relais oder Schalter
  • eingebaute Prüf- und Funktionslampe
  • spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse und Steckdose
  • funkentstört nach VDE 0660 / IEC 60947

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
  • max. Belastbarkeit: 2400 Watt
  • Eingang: 230 V Schutzkontaktstecker
  • Ausgang: 230 V Schutzkontaktsteckdose
  • Maße (LxBxH):160x80x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromerzeuger, KDE, Dieselgenerator, Diesel, Notstromaggregat, 230 Volt, Schutzkontaktsteckdose, 400 Volt, CEE-Steckdose, Drehstrom, 3 Phasen, Einschaltstrombegrenzung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 882
3 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 156,98*
€ 161,00*
€ 6,95*
ab € 153,76*
€ 168,10*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 882
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 882
Versand: Lager 882
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 1.951,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 882
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kipor
68081
ab € 459,80*
Ähnlich
Gefi-Elektronik
25112
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG