Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Copy, DIN A4, 90g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild Data Copy, DIN A4, 90g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl
Artikelbild Data Copy, DIN A4, 90g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl
KartonData Copy, DIN A4, 90g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl
Artikel-Nr.:
     881-521834
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     521834
EAN/GTIN:
     3597320176456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Data Copy, weiss, Grab-and-Go, Kopierpapier, holzfrei ECF, 90g/m2, 210mm x 297mm, A4, SB, Paket zu 500 Bogen/Blatt, FSC mix credit

Eine Qualität der Sie vertrauen können. Dieses glatte und vielseitige Papier liefert hervorragende Farbergebnisse. Ideal für Text und Grafik und kompatibel mit allen gängigen Kopier- und Drucksystemen. FSC-zertifiziert und ausgezeichnet mit dem EU-Eco Label.

Produktdetails:

  • Premium-Kopierpapier
  • Grab- and -Go
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 90 g/qm
  • holzfrei weiß
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
480
20
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 9,70*
2 Tage
165
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 11,56*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01776* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Data Copy
521836
ab € 5,80*
Ähnlich
Soldan
521840
ab € 15,38*
Ähnlich
Soldan
521830
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.