Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-500294 Herst.-Nr.: 003R99107 EAN/GTIN: 5017534991075 |
| | |
|
| | |
| Xerox Carbonless Selbstdurchschreibepapier, 2fach Sätze vorsortiert, CB weiss, CF rosa, A4 Bedarfsgerechter Formulardruck ist jetzt so problemlos wie noch nie. Erstellen Sie eine Vielfalt von Formularen mit Digitaldruckmerkmalen wie Balkencodes, laufendender Nummerierung und beliebig vielen variablen Daten und Personalisierungselementen Gängige Anwendungen: - Liefer- und Versandscheine
- Arbeitszeitnachweise
- Bestellformulare
- Quittungsblöcke
- Fahrzeugreparaturformulare
- Fahrzeugmietformulare
- Mietverträge
- Dienstverträge
- Patientenunterlagen
Produkteigenschaften: - Garantiert für alle digitalen Drucker
- Ausgezeichnete Ergebnisse auf Farb- und Schwarzweißdruckern
- Hervorragende Lesbarkeit der Durchschläge
- Leichte Handhabung - einfach einlegen und losdrucken
- Sauberer Durchlauf
- Überlegene Tonerhaftung und Farbreproduktion
Produktdetails: - Flächengewicht: 80 g/qm
- Format: DIN A4
- 2 fach Sätze weiß/rosa
- Sätze pro Paket: 250
- Blatt pro Paket: 500
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, SD-Kopierpapier, SD-Papier, Selbstdurchschreibepapier, selbstdurchschreibendes Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, laserpapier weiß 80gr a4, sd-kopierpapier 80g, sd papier, Carbonless, xerox carbonless, Formulare, Lieferscheine, sd-kopierpapier, sd-papier A4, Selbstdurchschreibesätze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,71* | € 17,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,83* | € 21,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,82* | € 22,82* | | | | Lager 881 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 20,10* | € 23,50* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,29* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0402* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|