Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YES Bronze, Kopierpapier ECF, 80g/m2, A4, SB Paket zu 500 Blatt, EU Ecolabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild - HP Colour Laser, h'frei, weiß, A4, 100 g/m², SB, Paket zu 500 Blatt
Artikelbild - HP Colour Laser, h'frei, weiß, A4, 100 g/m², SB, Paket zu 500 Blatt
YES Bronze Karton
Artikel-Nr.:
     881-461318
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     461318
EAN/GTIN:
     6417489002939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier

YES Bronze, Kopierpapier ECF, 80g/m2, A4, SB Paket zu 500 Blatt, EU Ecolabel

YES Bronze ist ein Allround-Kopierpapier, holzfrei, weiß, ideal für täglich anfallende Standardanwendungen. Ideal für Brief-, Fax und E-Mail Ausdrucke im Rahmen der internen Korrespondenz.

Produktdetails:

  • Multifunktionspapier
  • für Schwarzweiß-, Farblaser- und Inkjetdrucker
  • Format: DIN A4 SB
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • Ecolabel
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, inkjetpapier a4, ink-jet-druckerpapier, Papier, Kopierpapier, Xerografiepapier, Büropapier, Officepapier, Schreibpapier, gelochtes Papier, ungeriestes Papier
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
20
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 11,53*
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 16,40*
€ 16,40*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00584* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 135,00*
€ 4,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
CHP910
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.