Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Strike DIN A4 SB 80g/qm Multifunktions-Kopierpapier h'frei weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild - Strike DIN A4 SB 80g/qm Multifunktions-Kopierpapier h'frei weiß
Artikelbild - Strike DIN A4 SB 80g/qm Multifunktions-Kopierpapier h'frei weiß
Substainable forrest
ECF Pictogramm
Artikel-Nr.:
     881-461316
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     461316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Strike DIN A4 SB 80g/qm Multifunktions-Kopierpapier h'frei weiß

Strike DIN A4 SB 80g/qm Multifunktions-Kopierpapier h'frei weiß elementarchlorfrei (ECF) für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker

Produktdetails:

  • Multifunktions-Kopierpapier
  • für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
  • Format: DIN A4
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • holzfrei weiß elementarchlorfrei (ECF)
  • Packung zu je 500 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00428* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG