Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer, weiss, ECF, 80g/m2, A4, SB Paket zu 500 Blatt, FSC mix credit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - HP Colour Laser, h'frei, weiß, A4, 100 g/m², SB, Paket zu 500 Blatt
Artikelbild - HP Colour Laser, h'frei, weiß, A4, 100 g/m², SB, Paket zu 500 Blatt
Pioneer Gruppe
Artikel-Nr.:
     881-406946
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     406946
EAN/GTIN:
     5602007304591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Pioneer, weiss, ECF, 80g/m2, A4, SB Paket zu 500 Blatt, FSC mix credit

Pioneer ECF ist ein hochwertiges Büropapier bestens geeignet für vielseitige Anwendungen auch in Farbe auf allen gängigen Office- sowie Digitaldruckgeräten.

Eigenschaften

  • Hohe CIE-Weiße (ISO 171) in Verbindung mit guter Opazität und Farbnuance für gute Kontraste und Farbbrillanz
  • Besonders glatte, homogene Oberfläche
  • Beste Opazität
  • Beidseitig bedruckbar
  • Auch im Großformat verfügbar

Produktdetails:

  • Multifunktionspapier
  • für Schwarzweiß-, Farblaser- und Inkjetdrucker
  • Format: DIN A4 SB
  • Flächengewicht: 80 g/qm
  • FSC zertifiziert
  • Ecolabel
  • Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 200 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01054* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
003R91820
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.