Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy, h'frei, weiß, A3, BB, 90m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A3, BB, 90m²
Artikelbild (Abb. ähnlich) - Color Copy, h'frei, weiß, A3, BB, 90m²
FSC zertifiziert
Artikel-Nr.:
     881-355774
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     355774
EAN/GTIN:
     9003974413068
Suchbegriffe:
Color Copy
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig

Farblaserpapier, holzfrei, ungestrichen für wachsende Ansprüche bei Farblaserdrucken und Kopien

Das Spezialpapier für digitale Farblasersysteme garantiert eine orginalgetreue, brillante Farbwiedergabe und perfekte Druckergebnisse. Flächengewicht (gm²) 90, 100, 120, 160, 200, 220, 250.

Eigenschaften

  • Kompatibel für alle gängigen Trockentonertechnologien
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für besondere Glätte
  • Besticht durch höchste Weisse und Opazität
  • Maximale Produktivität und perfekte Laufeigenschaften
  • Grosse Auswahl an Formaten und Flächengewichten
  • Color Copy Style überzeugt mit eleganter Naturfärbung

Umweltinformationen

  • Color Copy wird gemäß ISO-Standards 9001 und 14001 sowie unter der Verwendung von Zellstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
  • Color Copy trägt das FSC- und EU-Ecolabel

Anwendung

  • Fotobücher, personalisierte Kalender, Flyer, Geschäftsberichte, Präsentationen, Broschüren, Zeugnisse, Einladungen, Visitenkarten, Postkarten, Verpackungen, Tischständer, Speisekarten, Bücher, Magazine, Handbücher, etc
Weitere Informationen:
Zertifikat:
FSC | Eu-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, color copy a3 90g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, kopierpapier din a4 holzfrei weiß 500 bl, ink-jet-druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,31*
€ 18,81*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,05*
€ 20,31*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,32*
2 Tage
361
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 12,66*
€ 21,16*
Lager 881
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,52*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,03704* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,05*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,63*
Ähnlich
Soldan
88008625
€ 8,12*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 7,55*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,04*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.