Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Hängeregistraturschrank PFA, 2 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau/Oxfordblau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
BISLEY
Lager 879
Artikel-Nr.:
879-PFA2505
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
PFA2505
EAN/GTIN:
5020073708806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Stand-Container
2 Hängeregistraturschubladen, Farbe: Lichtgrau/Oxfordblau
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
413 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Schubladen:
2
Farbe:
Lichtgrau/Oxfordblau
Format:
DIN A4
Belastbarkeit je Schublade:
15 KG
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 879
>
Beistell- und Hängeregistraturschränke PFA
Weitere Suchbegriffe:
Standcontainer
,
hängeregistraturschrank 4 schübe 1-bahnig
,
hängeregistraturschrank einbahnig
,
hängeregistraturschrank 3 schübe
,
Ablage
,
Ablagenschrank
,
Aktenschrank
,
Arbeitsplatz
,
abschließbar
,
Archivierung
,
Betrieb
,
Betriebseinrichtung
,
Büro
,
Bürocontainer
,
Büroeinrichtung
,
Büromöbel
,
Büroschrank
,
Büroschubladenschrank
,
Gewerbeeinrichtung
,
Hängemappen
,
Hängemappenschrank
,
Hängeregistratur
,
Home Office
,
Lagereinrichtung
,
Möbel
,
Office
,
Officeschrank
,
Ordner
,
Ordnerschrank
,
Ordnungssystem
,
Papierschrank
,
Rollcontainer
,
Rollschrank
,
Schrank
,
Schublade
,
Schub
,
Schübe
,
Schubladenschrank
,
Stahl
,
Stahlcontainer
,
Stahlmöbel
,
Stahlschublade
,
Stahlschrank
,
Stauraum
,
Stauraumsystem
,
Tischcontainer
,
Tischschrank
,
Tower
,
Untertischcontainer
,
Werkstatt
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 14 Tage
max. 15 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 879
15 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 89,00*
Lager 376
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 108,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 879
Versand:
Lager 879
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beistellschrank PFA auf Rollen, 2 Schubladen, Farbe: Lichtgrau
k.A.
PFAM1S1F445
ab € 75,51*
Ähnlich
Beistellschrank PFA auf Rollen, 2 Schubladen, Farbe: Lichtgrau/Kardinalrot
k.A.
PFAM1S1F506
€ 85,00*
Ähnlich
Beistellschrank PFA auf Rollen, 3 Universalschubladen, Farbe: Lichtgrau
k.A.
PFAM3S445
ab € 82,11*
Ähnlich
Beistellschrank PFA auf Rollen, 3 Universalschubladen, Farbe: Lichtgrau/Oxfordblau
k.A.
PFAM3S505
ab € 89,00*
Ähnlich
Beistellschrank PFA auf Rollen, 3 Universalschubladen, Farbe: Schwarz
k.A.
PFAM3S433
ab € 82,11*
Ähnlich
Beistellschrank PFA, 4 Materialschubladen, Lichtgrau
k.A.
PFA4S445
ab € 106,25*
Ähnlich
Beistellschrank PFA, 4 Materialschubladen, Lichtgrau/Oxfordblau
k.A.
PFA4S505
ab € 116,03*
Ähnlich
Beistellschrank PFA, mit 2 Schubladen + 1x Hängeregistratur, Farbe: Lichtgrau
k.A.
PFA3445
ab € 87,78*
Ähnlich
Beistellschrank PFA, mit 2 Schubladen + 1x Hängeregistratur, Farbe: Schwarz
k.A.
PFA3433
ab € 87,78*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 2 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau
k.A.
PFA2445
ab € 89,00*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 2 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau/Kardinalrot
k.A.
PFA2506
€ 89,00*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 2 Hängeregistraturschubladen, Schwarz
k.A.
PFA2433
ab € 82,17*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 3 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau
k.A.
PFA3F445
ab € 118,09*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 3 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau/Oxfordblau
k.A.
PFA3F505
€ 129,00*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 3 Hängeregistraturschubladen, Schwarz
k.A.
PFA3F433
ab € 118,09*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 4 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau
k.A.
PFA4F445
ab € 131,20*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 4 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau/Kardinalrot
k.A.
PFA4F506
ab € 83,56*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 4 Hängeregistraturschubladen, Lichtgrau/Oxfordblau
k.A.
PFA4F505
ab € 149,00*
Ähnlich
Hängeregistraturschrank PFA, 4 Hängeregistraturschubladen, Schwarz
k.A.
PFA4F433
ab € 131,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG