Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-NWH59M7SSS696 Herst.-Nr.: NWH59M7SSS696 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff auf der Front lassen sich die Universalschubladen öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. - Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
- Format DIN A4
- Farbe: verkehrsweiß
- TÜV/GS-zertifiziert
- Abschließbar
- Doppelauszugssperre
- Materialablage
Lieferumfang - 1 Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 3 Universalschubladen, Farbe verkehrsweiß
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | verkehrsweiß | Gesamthöhe: | 09.05.1901 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,17* | € 220,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 189,48* | € 232,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,13* | € 254,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,64* | € 255,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,04* | € 263,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|