Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Basis Schubladenschrank, 10 Schubladen, Kardinalrot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
BISLEY
Lager 879
Artikel-Nr.:
879-L2910870
Hersteller:
Bisley
Herst.-Nr.:
L2910870
EAN/GTIN:
5020073771039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Basis Schubladenschrank, 10 Schubladen, Kardinalrot
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Schubladen:
10
Farbe:
Kardinalrot
Format:
DIN A4
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 879
>
Schubladenschränke Multidrawers
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
bisley schubladenschrank
,
Ablage
,
Ablagenschrank
,
Aktenschrank
,
Arbeitsplatz
,
abschließbar
,
Archivierung
,
Betrieb
,
Betriebseinrichtung
,
Bisley
,
Büro
,
Bürocontainer
,
Büroeinrichtung
,
Büromöbel
,
Büroschrank
,
Büroschubladenschrank
,
Container
,
Gewerbeeinrichtung
,
Home Office
,
Lagereinrichtung
,
Möbel
,
Multidrawer
,
Office
,
Officeschrank
,
Ordnungssystem
,
Papierschrank
,
Rollcontainer
,
Rollschrank
,
Schrank
,
Schublade
,
Schub
,
Schübe
,
Stahl
,
Stahlcontainer
,
Stahlmöbel
,
Stahlschublade
,
Stahlschrank
,
Stauraum
,
Stauraumsystem
,
Tischcontainer
,
Tischschrank
,
Tower
,
Untertischcontainer
,
Werkstatt
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
€ 4,45*
ab € 75,94*
€ 86,09*
Lager 879
14 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 89,00*
Lager 505
€ 1,00*
ab € 85,35*
€ 97,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 879
Versand:
Lager 879
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Basis Schubladeneinsatz für Bisely Schubladenschränke DIN A4, Höhe 51 mm
Bisley
PIT580P1800
ab € 9,06*
Zubehör
Bisley Rollenuntersatz f.Serie 29 schwarz
Bisley
CB5
ab € 23,51*
Zubehör
Bisley Schubladeneinsatz A4 schwarz 4 Fächer
Bisley
227P1
ab € 7,59*
Zubehör
Bisley Zubehör für Schubladenschränke/Mult 16-Fächer-Einsatz, 51mm hoch
Bisley
225P1
ab € 12,77*
Zubehör
Bisley Zubehör für Schubladenschränke/Mult 4-Fächer-Einsatz, 22mm hoch
Bisley
223P1
ab € 12,77*
Zubehör
Bisley Zubehör für Schubladenschränke/Mult 9-Fächer-Einsatz, 22mm hoch
Bisley
222P1
ab € 12,77*
Zubehör
Bisley Zubehör für Schubladenschränke/Mult Schreibwareneinsatz, 51mm
Bisley
PIT580P1
ab € 10,71*
Zubehör
Einsätze für Schubladen A4 mit 35 Fächern
Bisley
221P1
ab € 14,16*
Zubehör
Einsätze für Schubladen A4 mit 9 Fächern
Bisley
226P1
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG