Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-DOF1608MP355 Herst.-Nr.: DOF1608MP355 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cito Schreibtisch, höhenfixes U-Gestell, H 730 x B 1600 x T 800 mm, Dekor ahorn;, Gestell silber Bisleys Schreibtisch Cito besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte in ahorn; mit den Maßen 19 x 1600 x 800 mm und das 730 mm höhenfixe, pulverbeschichtete U-Gestell in silber machen Cito zu einem eleganten Blickfang. Die unter der 19 mm starken Tischplatte - werkseitig angebrachten - anthrazitgrauen Traversen werden kinderleicht und werkzeuglos über eine Presspassung am U-Gestell montiert. Die Garantie beträgt 5 Jahre. -
höhenfixes Gestell in O-Form -
Maße: H 730 x B 1600 x T 800 mm -
Farbe: Dekor ahorn;, Gestell silber -
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten -
Filzgleiter schützen vor Kratzern -
werkseitig montierte Kabelklemmen Lieferumfang: -
1 Gestell in O-Form, silber -
1 Tischplatte H 19 x B 1600 x T 800 mm, ahorn; Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Gestellform: | O höhenfix | Farbe: | silber | Dekor: | ahorn | Tischhöhe: | 730 mm | Tischbreite: | 1600 mm | Tischtiefe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,74* | € 388,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,06* | € 395,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,67* | € 443,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,84* | € 459,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,97* | € 461,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|