Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-CLK126639 Herst.-Nr.: CLK126639 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe oxfordblau
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände
Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Platz für die Ablage persönlicher Gegenstände. Die Türen der sechs Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm Farbe: oxfordblau TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Lieferumfang 1 Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 305 mm, Farbe oxfordblau
Weitere Informationen: | | Farbe: | LTH48 bliss | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, bisley flügeltürenschrank oxfordblau, garderobenschrank, bisley garderobenschrank, Karteikasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,61* | € 271,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 233,83* | € 285,57* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,16* | € 310,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,41* | € 318,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,44* | € 320,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|