| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000483222 Herst.-Nr.: 9319400240120 EAN/GTIN: 4013695011158 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 55x22x9 MM | Gewicht: | 0,024 kg | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | B55xT22xS8mm blau | Artikellangtext: | B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,74* | € 17,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 14,05* | € 18,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|