Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spindellager 33 mm Außen-Ø 250 mm Innen-Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10169160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmale:
33 mm Außen-Ø 250 mm
Ausführung:
Innen-Ø 180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.837,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.