Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spindellager 36 mm Außen-Ø 120 mm Innen-Ø 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10169078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Hauptmerkmale:
36 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Innen-Ø 85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,49*
€ 760,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,23*
€ 749,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.