| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000535863 Herst.-Nr.: 1683-8 EAN/GTIN: 7316570585711 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | TSN609 C SKF | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 73 mm | Ausführung: | Breite 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,17* | € 11,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,18* | € 11,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,13* | € 12,57* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,03* | € 13,25* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,42* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|