Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spiralspannstift ISO 8750 1.4310 8x32 rostfrei S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000220086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87509600080032
EAN/GTIN:
     4051426229229
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8750
DIN ISO 8750
ISO 8750
Spiralspannstift DIN EN ISO 8750
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0076 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 8750
Hauptmerkmale:
8 x 32
Ausführung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,2961*
€ 0,3261*
6 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2935*
€ 0,3287*
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,5124*
€ 0,537*
5 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,4962*
€ 0,5703*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 2,99*
ab € 0,5326*
€ 0,5926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5826*
€ 0,69329
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 296,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.