Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spiralspannstift ISO 8750 1.4310 3x24 rostfrei S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000220026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87509600030024
EAN/GTIN:
     4051426228611
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8750
DIN ISO 8750
ISO 8750
Spiralspannstift DIN EN ISO 8750
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0008 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 8750
Hauptmerkmale:
3 x 24
Ausführung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5000
1000
€ 5,80*
ab € 0,0341*
€ 0,0379*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0344*
€ 0,038*
1 Tag
5000
1000
€ 4,95*
ab € 0,1038*
€ 0,1117*
5 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,0958*
€ 0,1117*
Lager 8760
6000
1000
€ 3,99*
ab € 0,1068*
€ 0,1148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.