Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spiralspannstift ISO 8750 Federstahl 1,5x5 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000219911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87500000015005
EAN/GTIN:
     4051426227379
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8750
DIN ISO 8750
ISO 8750
Spiralspannstift DIN EN ISO 8750
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,00007 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 8750
Hauptmerkmale:
1,5 x 5
Ausführung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,81*
€ 15,09*
6 Tage
29
1
€ 5,80*
ab € 13,57*
€ 15,09*
5 Tage
29
3
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 28,67*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,01*
€ 28,70*
Lager 8760
29
1
€ 4,99*
ab € 25,74*
€ 28,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.