Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spiralspannstift ISO 8748 Federstahl 4x26 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000219890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87480000040026
EAN/GTIN:
     4051426227058
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8748
DIN ISO 8748
ISO 8748
Spiralspannstift DIN EN ISO 8748
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,00193 kg
Ursprungsland:
QU
Norm / Typ:
ISO 8748
Hauptmerkmale:
4 x 26
Ausführung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,05*
€ 21,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,34*
€ 21,56*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 38,90*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 36,84*
€ 39,51*
Lager 8760
3
1
€ 4,99*
ab € 35,60*
€ 39,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 6,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
€ 3,99*
ab € 220,00*
€ 2,99*
ab € 440,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.